Burghiu de centrare din carbură, pentru CNC 142° spiralat, neacoperită, ⌀ DC h6: 2mm

Cod articol: 121070 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Unghiul la vârf: 142
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Toleranţa arborelui h6
⌀ nominal DC 2 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Toleranţă ⌀ nominal h6
Unghiul la vârf 142 grad
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 6 mm
Lungimea totală L 32 mm
⌀ cozii Ds 2 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,03 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu de centruire

Identificare și clasificare

Cod articol 121070 2
EAN / GTIN 4045197038616
Număr producător 121070 2
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Rectificare mediană precisă a vârfului. Găurire uşoară şi precizie ridicată a formei găurii de centrare. Stabil datorită canalului de aşchii scurt.
≥ ⌀ 6 mm cu suprafaţă de antrenare HB.

Aplicaţie:

Cu un unghi la vârf de 142° astfel încât tăişurile burghiului următor să pătrundă uşor.

Notă:

Folosiţi turaţia corespunzătoare pentru ⌀ real de găurire (nu cea generală pentru ⌀ exterior al burghiului).