Burghiu de centrare din carbură, pentru CNC 90° foarte lung spiralat 12 mm

Cod articol: 121050 12
Reducere
143,50 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Unghiul la vârf: 90
  • Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Toleranţa arborelui h6
⌀ nominal DC 12 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de lucru
Toleranţă ⌀ nominal h6
Unghiul la vârf 90 grad
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 24 mm
Lungimea totală L 170 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,03 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu de centruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 121050 12
EAN / GTIN 4045197768667
Număr producător 121050 12

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
80
Oţel < 900 N/mm²
P
65
Oţel < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Rectificare precisă la vârf. Găurire uşoară şi precizie ridicată a formei găurii de centrare. Stabil datorită canalului de aşchii scurt.
≥ ⌀ 6 mm cu suprafaţă de antrenare HB.
Execuţie extrem de lungă.

Aplicaţie:

Cu un unghi la vârf de 90° pentru realizarea concomitentă a găuririi şi teşirii, dacă în continuare se foloseşte un burghiu elicoidal cu un ⌀ mai mic.

Notă:

Folosiţi turaţia corespunzătoare pentru ⌀ real de găurire (nu cea generală pentru ⌀ exterior al burghiului).