Burghiu de centrare din carbură, pentru CNC 90° spiralat 6 mm

Cod articol: 121020 6
La cerere
În stoc
403 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Unghiul la vârf: 90
  • Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Detalii despre produs

Date tehnice

Toleranţa arborelui h6
⌀ nominal DC 6 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Toleranţă ⌀ nominal h6
Unghiul la vârf 90 grad
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 13 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,03 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu de centruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 121020 6
EAN / GTIN 4045197038456

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Rectificare mediană precisă a vârfului. Găurire uşoară şi precizie ridicată a formei găurii de centrare. Stabil datorită canalului de aşchii scurt.
≥ ⌀ 6 mm cu suprafaţă de antrenare HB.

Aplicaţie:

Cu un unghi la vârf de 90° pentru realizarea concomitentă a găuririi şi teşirii, dacă în continuare se foloseşte un burghiu elicoidal cu un ⌀ mai mic.

Notă:

Folosiţi turaţia corespunzătoare pentru ⌀ real de găurire (nu cea generală pentru ⌀ exterior al burghiului).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături