{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Toleranţa arborelui | h6 | |
⌀ nominal DC | 1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Unghiul la vârf | 90 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 4 mm | |
Lungimea totală L | 25 mm | |
⌀ cozii Ds | 1 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,015 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centruire |
Cod articol | 121019 1 | |
EAN / GTIN | 4045197647603 | |
Număr producător | 121019 1 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |