10 mm (3/8″) manivelă L.386,5 mm

Cod articol: 12100010
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 12100010
    EAN / GTIN 4018754012749
    Număr producător 12100010
    L-Număr L60010 2468

    Descriere

    Descriere:

    • Rază de lucru 85 mm
    • DIN 3122/ISO 3315

    Caracteristică:

    • Unitate pătrată externă (inch): 3/8″
    • Lungime [mm): 386,5 mm
    • Greutate: 385 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături