Cheie pentru țevi de colț model suedez 2″

Cod articol: 120A.2P
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 120A.2P
EAN / GTIN 3148517027916
Număr producător 120A.2P
L-Număr L60130 9176

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Corp forjat din oțel de înaltă calitate
  • dantură specială pentru prinderea țevii în 3 puncte

Caracteristică:

  • A max. [″]: 2
  • A max. [mm]: 60
  • B [mm]: 39
  • E [mm]: 17
  • B [mm]: 560
  • L [mm]: 600
  • max. Ampatament [mm]: 76
  • [kg]: 2.400