Cheie pentru țevi de colț model suedez 1.1/2″.

Cod articol: 120A.1P1/2
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 120A.1P1/2
EAN / GTIN 3148517027824
Număr producător 120A.1P1/2
L-Număr L60130 7237

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Corp forjat din oțel de înaltă calitate
  • dantură specială pentru prinderea țevii în 3 puncte

Caracteristică:

  • A max. [″]: 1'1/2
  • A max. [mm]: 49
  • B [mm]: 26
  • E [mm]: 13
  • B [mm]: 430
  • L [mm]: 450
  • max. Ampatament [mm]: 59
  • [kg]: 1.450