Descriere:
Rolele PREMIUM nețesute de la Tyrolit impresionează cu cea mai lungă durată de viață posibilă datorită impregnării lor, ceea ce înseamnă că granulele abrazive sunt, de asemenea, situate în interiorul fleecii. Indiferent dacă curățați sudurile, îndepărtați rugina, prelucrați vopseaua sau suprafețele de lustruire - oferim produsul potrivit pentru fiecare aplicație. În plus, în calitate de utilizator, beneficiați de adaptabilitatea perfectă a lânii la suprafață.
Caracteristică:
- Formă: Rolă NEȚESUTĂ
- Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, lemn, plastic / PVC, fontă,
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A Medium
- Dimensiune (D x H): 100 x 10 mm
- Grosime: 100 mm
- Orificiu: 10 mm
- Dimensiunea boabelor: 40
- Instrument pentru: Handheld rectificare
Avantaj:
- Durată maximă de viață datorită impregnării de 100% - prin urmare, pietrișul este situat și în interiorul fleecii de șlefuire
- Diferite specificații permit curățarea sudurilor până la lustruirea suprafețelor
- Construcție foarte flexibilă – materialul fleece se adaptează perfect suprafețelor
Aplicaţie:
- Pentru a curăța și edita suprafețele cu şlefuitor cu vibraţii sau manual
Recomandare:
- Un Medium GROSIER/A pentru curățarea sudurilor, îndepărtarea ruginii și A straturilor de acoperire și pentru debavurare ușoară
- O AMENDĂ pentru prelucrarea vopselei și a lacului, pentru curățarea componentelor mașinii și pentru finisare
- O FOARTE FINA / O ULTRA FINA pentru finisarea pieselor
- Un GP – VERDE pentru curățare și finisare rapidă
Caracteristici speciale:
- Cea mai mare durată de viață a
- Perfect pentru toate suprafețele
- Aplicabil universal