Șurubelniță hexagonală cu mâner în cruce pentru șuruburi cu cap hexagonal

Cod articol: 1206.8 80
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1206.8 80
EAN / GTIN 7610733287475
Număr producător PB 1206.8-80
L-Număr L60060 3130

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță cu mâner încrucișat
  • pentru șuruburi cu cap hexagonal
  • punct precis, cu dimensiuni exacte, potrivire optimă în șuruburi
  • maner încrucișat ergonomic, menține încheietura mâinii dreaptă și o protejează
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 8 mm
  • Lungime lamă transmisie transversală: 80 mm
  • Lungimea lamei: 50 mm
  • Mâner în cruce pe toată lungimea: 125 mm
  • Mâner transversal cu lățime completă: 96 mm
  • Pentru șuruburi cu fantă M: 16 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 10 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături