Șurubelniță hexagonală cu mâner în cruce pentru șuruburi cu cap hexagonal

Cod articol: 1206.3 60
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1206.3 60
EAN / GTIN 7610733287420
Număr producător PB 1206.3-60
L-Număr L60060 3116

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță cu mâner încrucișat
  • pentru șuruburi cu cap hexagonal
  • punct precis, cu dimensiuni exacte, potrivire optimă în șuruburi
  • maner încrucișat ergonomic, menține încheietura mâinii dreaptă și o protejează
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 3 mm
  • Lungimea lamei: 60 mm
  • Mâner în cruce pe toată lungimea: 105 mm
  • Mâner transversal cu lățime completă: 48 mm
  • Pentru șuruburi cu fantă M: 6 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 4 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături