Pasul de curățare a sticlei de curățare a scării de mijloc secțiune 5 pași

Cod articol: 12022
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Scară pentru curăţarea geamurilor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 12022
    EAN / GTIN 4031405120228
    Număr producător 012022

    Descriere

    Descriere:

    • Scară de curățare a geamurilor din aluminiu
    • Tuburi dreptunghiulare stabile
    • 80 mm adâncime, trepte canelate
    • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
    • Fixați conectorul cu blocarea suplimentară a cârligului
    • Scară superioară cu role și cauciuc rezistent la abraziune cu tăietură de pană
    • Scară inferioară cu șină transversală nivello® pentru un suport și o urcare mai sigure (incluse în pachet)
    • În funcție de selecție, pot fi combinate maxim patru piese individuale, deoarece înălțimea de staționare de 5,0 m nu trebuie depășită
    • Spațiere pași: 263 mm
    • Înclinarea conductorului: 70°
    • Sarcină maximă: 120 kg

    Caracteristică:

    • Lățime coloană: 25 mm
    • Înălțimea coloanei: 73 mm
    • Lungime conductor: 1550 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Aluminiu
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 120 kg
    • Instalare necesară: Complet asamblate
    • Înclinare: 70 °
    • Lățime exterioară superioară: 364 mm
    • Spațiere treaptă/treaptă: 263 mm
    • Număr de trepte/trepte: 5 trepte
    • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
    • Execuție pas: Etape
    • Lățime exterioară inferioară: 448 mm
    • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături