Scară de curățare a sticlei cu trepte, secțiunea inferioară cu bara transversală nivello® 6 trepte

Cod articol: 12021
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Scară pentru curăţarea geamurilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 12021
EAN / GTIN 4031405120211
Număr producător 012021

Descriere

Descriere:

  • Scară de curățare a geamurilor din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Fixați conectorul cu blocarea suplimentară a cârligului
  • Scară superioară cu role și cauciuc rezistent la abraziune cu tăietură de pană
  • Scară inferioară cu șină transversală nivello® pentru un suport și o urcare mai sigure (incluse în pachet)
  • În funcție de selecție, pot fi combinate maxim patru piese individuale, deoarece înălțimea de staționare de 5,0 m nu trebuie depășită
  • Spațiere pași: 263 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 120 kg

Caracteristică:

  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime conductor: 1870 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 120 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Lățime exterioară superioară: 364 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 263 mm
  • Număr de trepte/trepte: 6 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Lățimea șinei transversale: 900 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 900 mm
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.