Pasul de curățare a sticlei scara de curățare a părții inferioare nivello traversează și clip-step R13 5 pași

Cod articol: 12017
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Scară pentru curăţarea geamurilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 12017
EAN / GTIN 4031405120174
Număr producător 012017
L-Număr L90110 1041

Descriere

Descriere:

  • Scară de curățare a geamurilor din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • Plăcuțe pas Clip-Step R13 pentru rezistență certificată la alunecare
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Fixați conectorul cu blocarea suplimentară a cârligului
  • Scară superioară cu role și cauciuc rezistent la abraziune cu tăietură de pană
  • Scară inferioară cu șină transversală nivello® pentru un suport și o urcare mai sigure (incluse în pachet)
  • În funcție de selecție, pot fi combinate maxim patru piese individuale, deoarece înălțimea de staționare de 5,0 m nu trebuie depășită
  • Spațiere pași: 263 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 120 kg

Caracteristică:

  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime conductor: 1590 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 120 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Lățime exterioară superioară: 364 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 5 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Lățimea șinei transversale: 900 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 900 mm
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături