Extensie de 10 mm (3/8″) cu acționare oscilantă L.125 mm D.17 mm

Cod articol: 12010008
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
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 12010008
EAN / GTIN 4018754091126
Număr producător 12010008
L-Număr L60010 912

Descriere

Descriere:

  • Unghi de pivotare de până la 15° pe fiecare parte
  • max. Sarcină 80 N·m.

Caracteristică:

  • d: 17 mm
  • Unitate pătrată externă (inch): 3/8″
  • Gr.: 5
  • Lungime [mm): 125 mm
  • Interior pătrat (inch): 3/8″
  • Greutate: 104 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături