Inserții pentru chei inelare 9 x 12 mm 16 mm

Cod articol: 12.16
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
Tip produs Cap ataşabil pentru cheie inelară cu clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 12.16
EAN / GTIN 3148510928951
Număr producător 12.16
L-Număr L60130 2583

Descriere

Descriere:

  • Interuptor de presiune pentru o eliberare controlată și fără smucituri
  • Practic și sigur
  • Poate fi folosit cu o singură mână
  • Finisaj cromat

Caracteristică:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 26.5
  • E [mm]: 12.9
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17.5
  • [g]: 54