Inserții pentru chei inelare 9 x 12 mm 13 mm

Cod articol: 12.13
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
Tip produs Cap ataşabil pentru cheie inelară cu clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 12.13
EAN / GTIN 3148510928807
Număr producător 12.13
L-Număr L60130 5242

Descriere

Descriere:

  • Interuptor de presiune pentru o eliberare controlată și fără smucituri
  • Practic și sigur
  • Poate fi folosit cu o singură mână
  • Finisaj cromat

Caracteristică:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 20
  • E [mm]: 12,1
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • [g]: 40