Inserții pentru chei inelare 9 x 12 mm 10 mm

Cod articol: 12.10
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cap ataşabil pentru cheie inelară cu clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 12.10
EAN / GTIN 3148510928654
Număr producător 12.10
L-Număr L60130 5496

Descriere

Descriere:

  • Interuptor de presiune pentru o eliberare controlată și fără smucituri
  • Practic și sigur
  • Poate fi folosit cu o singură mână
  • Finisaj cromat

Caracteristică:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 20
  • E [mm]: 7,9
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • [g]: 36