• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Clește dezizolator automat 175 mm

Cod articol: 12 74 180 SB
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 12 74 180 SB
EAN / GTIN 4003773082323
Număr producător 12 74 180 SB
L-Număr L70010 1777

Descriere

Descriere:

  • pentru cabluri de control și cabluri de senzori / actuatori, de asemenea pentru decuparea cablurilor flexibile de alimentare și a cablurilor de extensie
  • Adaptare automată la cabluri de la Ø 4,4 mm la Ø 7,5 mm
  • Nici o deteriorare a conductorilor interiori sau a ecranului împletit
  • pentru cabluri de comandă și cabluri de senzori/actuatori rezistente la ulei și fără halogeni, cu construcție de cablu cu mai multe fire
  • Adecvat pentru cabluri TPE-U foarte flexibile, învelișuri de cablu PUR și PVC, cabluri din cauciuc, cum ar fi H05, etc.
  • lungime mare de dezgolire posibilă

Caracteristică:

  • Valori de decapare (diametru): Ø 4,4 - 7,5 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături