opritor longitudinal de schimb pentru 12 62 180

Cod articol: 12 69 23
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 12 69 23
    EAN / GTIN 4003773067115
    Număr producător 12 69 23
    L-Număr L70010 970

    Descriere

    Descriere:

    • unealtă standard compactă pentru toate secțiunile transversale de cablu și materialele de izolație uzuale
    • pentru conductoare solide, toronate și cu fire fine de la 0,2 la 6 mm² cu izolație standard
    • se adaptează automat la diferitele secțiuni transversale ale conductorilor: astfel nu se produce nicio deteriorare a conductorilor
    • ușurința ridicată de utilizare datorită designului practic și greutății reduse
    • forma subțire a capului pentru utilizarea în zonele de lucru greu accesibile
    • cu tăietor de sârmă pentru conductoare de Cu și Al până la max. 2,5 mm²
    • cu opritor de lungime reglabil de la 6,0 până la 18,0 mm pentru lungimi egale de decapare