Opritor longitudinal de schimb pentru 12 40 200

Cod articol: 12 49 03
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 12 49 03
EAN / GTIN 4003773026693
Număr producător 12 49 03
L-Număr L70010 237

Descriere

Descriere:

  • pentru conductoare solide, toronate și cu fire fine cu izolație din plastic sau cauciuc
  • se adaptează automat la diferitele secțiuni transversale ale conductorilor: astfel nu se produce nicio deteriorare a conductorilor
  • Adâncime de tăiere reglabilă pentru diferite materiale de izolație
  • cu tăietor de sârmă pentru conductoare din Cu și Al cu fire de până la 10 mm² și solide de până la 6 mm²
  • mecanism cu funcționare lină
  • Cuțite și fălci din plastic ușor de înlocuit
  • greutate redusă