Clește dezizolator cu autoreglaj 200 mm

Cod articol: 12 40 200
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 12 40 200
    EAN / GTIN 4003773026662
    Număr producător 12 40 200
    L-Număr L70010 1724

    Descriere

    Descriere:

    • pentru conductoare solide, toronate și cu fire fine cu izolație din plastic sau cauciuc
    • se adaptează automat la diferitele secțiuni transversale ale conductorilor: astfel nu se produce nicio deteriorare a conductorilor
    • Adâncime de tăiere reglabilă pentru diferite materiale de izolație
    • cu tăietor de sârmă pentru conductoare din Cu și Al cu fire de până la 10 mm² și solide de până la 6 mm²
    • mecanism cu funcționare lină
    • Cuțite și fălci din plastic ușor de înlocuit
    • greutate redusă
    • pentru conductoare subțiri de panglică plată cu o lățime de până la 10 mm într-o singură operațiune

    Caracteristică:

    • Valori de decapare milimetru pătrat: 0,03 - 10,0mm²
    • Lungimea de oprire: 3 - 18mm
    • AWG: 32 - 8