Disc de tăiere de laborator 120x2x51mm A 60 O5 B43 PREMIUM oțel/HSS

Cod articol: 1197
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Piatră de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1197
    EAN / GTIN 9003170011976
    Număr producător 1197

    Descriere

    Descriere:

    Discurile de tăiere de laborator PREMIUM sunt perfecte pentru tăierea uscată a probelor de oțel și de laborator HSS pe mașini de tăiere staționare și ascuțitoare automate de ferăstrău. Cele mai înalte valori de performanță, cu uzură redusă semnificativ a sculelor, disting acest produs, care optimizează în mod clar procesele dvs. În ceea ce privește economia și eficiența.

    Caracteristică:

    • Formă: 41N disc de debitat DREPT
    • Dimensiunea boabelor: 60
    • Vs /max: 50 m/s.
    • Adecvarea materialului: HSS, oțel
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : A 60 O5 B43
    • Dimensiune (D x D x H): 120 x 2 x 51 mm
    • Diametru: 120 mm
    • Grosime: 2 mm
    • Orificiu: 51 mm
    • Instrument pentru: Maşini staţionare de debitare

    Avantaj:

    • Performanță ridicată, cu uzură redusă semnificativ a sculei

    Aplicaţie:

    • Pentru utilizare pe oțel și HSS
    • Pentru tăierea uscată pe mașini staționare și ascuțitoare automate de ferăstrău

    Recomandare:

    • Fixați piesa de prelucrat în timpul prelucrării și nu expuneți discul la o sarcină laterală
    • Viteză max. Respectați viteza maximă de lucru de 63 m/s.

    Caracteristici speciale:
    • Cele mai înalte valori de performanță
    • Cea mai mică uzură a uneltei
    • Cea mai mare rentabilitate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături