Cheie dinamometrică cu indicator de tragere tip 83 400-2000 Nm

Cod articol: 1196804
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1196804
    EAN / GTIN 4002805918166
    Număr producător 1196804

    Descriere

    Descriere:

    Aplicație:
    Înăsprire controlată, precum și verificarea valorilor de strângere
    Aplicare în toate domeniile de producție industrială
    Se acoperă intervale de lucru de la 0,8 - 2000 N-m
    Design:
    Curvă dinamometrică cu indicator de cuplu cu comparator și indicator de tragere
    Cu filet dublu pătrat de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ sau 1″ cu blocare cu bilă pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
    Modelele nr. 8301-04 până la nr. 8304-80: Cu funcție integrată de clichet
    Pentru strângerea controlată a șuruburilor și măsurători de cuplu
    Precizia de indicare: +/- 4 % toleranță a valorii afișate
    Construcție conform DIN EN ISO 6789, trasabil la standarde naționale
    Cu scală dublă în N-m și lbf-in resp. lbf-ft pe cadranele dublu colorate, ușor de citit
    Protecție la suprasarcină încorporată - oprire mecanică până la o suprasarcină de max. 25 % din valoarea maximă a sarcinii. valoare
    Carcasa este fabricată din aluminiu special ușor și robust - vopsită în gri-argintiu
    Modelurile nr. 8301-04 până la nr. 8301-40: conforme cu EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică
    Modelurile nr. 8303-40 până la nr. 8305-20 au un semnal audio-vizual ca standard
    Scopul livrării:
    Lesă de torsiune cu ceas de tip 83
    Baterie (modelele nr. 8303-40 până la nr. 8305-20)
    Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789
    Livrare în cutie de plastic neagră, robustă (nr. 8301-04 până la 8302-20), altfel în cutie de carton robustă (nr. 8303-40 până la 8305-20)

    Caracteristică:

    • Tip de acționare: Pătrat dublu
    • Acționare pătrată [metric]: 25 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1″
    • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 300 lbf ft - 1500 lbf ft
    • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 400 Nm - 2000 Nm
    • Domeniu de aplicare:
      • Fabricare
      • Controlul calității
      • Manipulare
      • Întreținere
    • Înălțime totală [mm]: 138 mm
    • Lungime totală [mm]: 2.040 mm
    • Diviziunea scării: 50
    • Diviziunea scării [lbf ft]: 50 lbf ft
    • Diviziunea scării [Nm]: 50 Nm
    • 1000 V izolat: nu
    • Software de evaluare: nu
    • Versiunea EPA/ESD: nu
    • Setare fixă: nu
    • Afișaj grafic: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu
    • Aplicații:
      • Automotive
      • Electronică
      • Industrie
      • Construcții și vehicule comerciale
      • Militar
      • Inginerie mecanică
      • Servicii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături