Rectificare cilindrică exterioară ceramică convențională 400 x 40 x 127 mm SD33A 120 JJ8P VK8 /50

Cod articol: 119385
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pietre pentru rectificare exterioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 119385
EAN / GTIN 9003171193855
Număr producător 119385
L-Număr L50140 756

Descriere

Descriere:

Șlefuirea cilindrică externă este unul dintre cele mai utilizate procese de șlefuire în multe industrii. De exemplu, arbori cu came, arbori cotiți și arbori de transmisie sunt fabricate în industria auto pentru a satisface cele mai înalte cerințe și cerințe. Utilizarea corindonului fin, în special pentru oțelurile nealiate și slab aliate. Duritatea și structura discului sunt relevante pentru succesul șlefuirii și sunt adaptate optim pentru utilizarea pe oțeluri nealiate și slab aliate. De asemenea, disponibile în gama noastră sunt discuri pentru măcinarea canelurilor înclinate.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 120
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificație : SD33A 120 JJ8P VK8 /50
  • Dimensiune (D x D x H): 400 x 40 x 127 mm
  • Diametru: 400 mm
  • Grosime: 40 mm
  • Orificiu: 127 mm
  • Adecvarea materialului: Oţel

Avantaj:

  • Este posibilă șlefuirea oblică a canelurii
  • Creșterea speranței de viață
  • Durată de viață crescută a sculei

Aplicaţie:

  • În special pentru măcinarea cilindrică externă a oțelurilor nealiate și slab aliate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături