Carotă HSS Adâncime de tăiere 25 mm 20 mm

Cod articol: 119010 20
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 20 mm
Materialul sculei HSS
Inel colorat fără
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 119010 20
EAN / GTIN 4014586612874
Număr producător 63133199063

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Carotă HSS cu durată lungă de viață și suport QuickIN.
Lungimea totală: 72 mm pentru toate dimensiunile carotelor.

Adaptat pentru:

Mașini de carotat FEIN cu suport QuickIN pentru schimbarea rapidă și fără cheie a sculelor. Cu adaptor potrivit și pentru alte mărci. Carota prelucrează doar un inel subţire de material, economisind astfel aprox. 40% − 60% din timpul destinat procesului de aşchiere.

Livrare:

Fără vârf de centrare.

Notă:

Pentru maşinile de carotat FEIN, consultaţi codurile 076520/ 076524/ 076526 grupa nr. 0 − Echipamente pentru atelier.
La utilizarea carotelor cu codurile 119010 şi 119000 este necesar vârful de centrare cu codul 119019.