Chei cu cârlig model de putere 220 - 324 mm

Cod articol: 119.3/4
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
Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 119.3/4
EAN / GTIN 3148511342602
Număr producător 119.3/4
L-Număr L60130 1843

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru piulițele cu fantă laterală înlocuiește un număr mare de chei convenționale datorită
  • 11 lățimi reglabile pe laturi
  • cârlig: forjat și călit pentru o mai mare duritate
  • cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • d [mm]: 220 - 324
  • E [mm]: 32
  • E1 [mm]: 20
  • B [mm]: 650
  • L [mm]: 635
  • [g]: 5900

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.