Carotă HSS Adâncime de tăiere 30 mm 23 mm

Cod articol: 118790 23
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricaţie

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 23 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricaţie
Inel colorat fără
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 118790 23
EAN / GTIN 4045197514912
Număr producător 118790 23

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
60
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
10
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Recomandate pentru toate maşinile de găurit uzuale cu talpă magnetică. Prelucrare foarte eficientă datorită geometriei optimizate. Uşor de reascuţit. Cu coadă Weldon – ⌀ 19 mm.
HSS, fără strat de acoperire − alternativă la un preţ avantajos.

Aplicaţie:

La maşinile de găurit mobile cu talpă magnetică sau la maşinile de găurit staţionare cu coloană, pentru executarea găurilor de dimensiuni mari în oţel pentru construcţii. Carota prelucrează doar un inel de material subţire. Partea decupată este eliminată cu ajutorul unui arc montat pe un vârf ejector.

Livrare:

Fără vârf ejector.

Notă:

Pentru lubrifierea carotei se recomandă uleiurile de răcire de calitate superioară (consultaţi Cod 084210).

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături