{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm - 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Înălţimea treptelor | 4 mm | |
Lungimea totală | 75 mm | |
⌀ cozii | 9 mm | |
Trepte de găurire cu increment de | 1 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghie în trepte |
Cod articol | 118324 12-20 | |
EAN / GTIN | 4045197764379 | |
Număr producător | 118324 12-20 |