Micrometru exterior pentru tablă, 25-50 mm, tijă sferică/nicovală, cursă maximă 150 mm

Cod articol: 118-126
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 118-126
EAN / GTIN 4946368011967
Număr producător 118-126
L-Număr L40010 8211

Descriere

Descriere:

Acest micrometru exterior este echipat cu o striație adâncă pentru măsurarea grosimii foilor de material.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 25 - 50
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±4 µm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Forța de măsurare: 3-8
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, standard de reglare (de la 25 mm)