Micrometru pentru tablă, 0-25 mm, tijă sferică/ancoră, cursă maximă 150 mm

Cod articol: 118-118
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Micrometru de exterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 118-118
    EAN / GTIN 4946368011929
    Număr producător 118-118
    L-Număr L40010 7915

    Descriere

    Descriere:

    Acest micrometru exterior este echipat cu un jug adânc pentru măsurarea grosimii foilor de material.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 0 - 25
    Gradație: 0,01 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±4 µm
    Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
    Forța de măsurare: 3-8
    Inch/metric: Metric
    Livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, standard de reglare (de la 25 mm)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături