Micrometru exterior pentru tablă, 0-1″, nicovală sferică, cursă maximă 6″.

Cod articol: 118-116
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
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 118-116
EAN / GTIN 4946368011912
Număr producător 118-116
L-Număr L40010 11095

Descriere

Descriere:

Acest micrometru exterior este echipat cu o striație adâncă pentru măsurarea grosimii foilor de material.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 1″
Precizie: ±0.0002″
Valoarea de gradație: 0.0001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2,0E-4″.
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Forța de măsurare: 3-8
Inch/Metric: Inch
Livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, standard de reglare (de la 25 mm)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături