Micrometru exterior pentru tablă, 1-2″, tijă plată/nicovală, cursă maximă 6″.

Cod articol: 118-112
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
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 118-112
EAN / GTIN 4946368011899
Număr producător 118-112
L-Număr L40010 14707

Descriere

Descriere:

Acest micrometru exterior este echipat cu o striație adâncă pentru măsurarea grosimii foilor de material.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 1 - 2″
Precizie: ±0.0002″
Gradație: 0.001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2,0E-4″.
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Forța de măsurare: 3-8
Inch/Metric: Inch
Livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, standard de reglare (de la 25 mm)

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături