Micrometru exterior pentru tablă, 0-1″, tijă plată/nicovală, cursă maximă 12″.

Cod articol: 118-107
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
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 118-107
EAN / GTIN 4946368011868
Număr producător 118-107
L-Număr L40010 14704

Descriere

Descriere:

Acest micrometru exterior este echipat cu o striație adâncă pentru măsurarea grosimii foilor de material.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 1″
Precizie: ±0,00025″
Gradație: 0.001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,00025″.
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Forța de măsurare: 10-14
Inch/Metric: Inch
Livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, standard de reglare (de la 25 mm)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături