Cârlig de tracțiune cu eliberare rapidă 200 mm

Cod articol: 1178350
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1178350
EAN / GTIN 4036976112948
Număr producător 1178350
L-Număr L60160 6377

Descriere

Descriere:

1 cârlig incl. piese de prindere cu reglare rapidă, reglare și reajustare rapidă și simplă a cârligelor pe grinda transversală

Caracteristică:

  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 36 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 6,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 28 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 200 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Frână de cârlig prezentă: da
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: da
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături