Cârlig cu eliberare rapidă 150 mm

Cod articol: 1178253
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Extractor cu trei braţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1178253
    EAN / GTIN 4036976112931
    Număr producător 1178253
    L-Număr L60160 6236

    Descriere

    Descriere:

    1 cârlig incl. piese de prindere cu reglare rapidă, reglare și reajustare rapidă și simplă a cârligelor pe grinda transversală

    Caracteristică:

    • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 30 mm
    • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,5 mm
    • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 18 mm
    • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 150 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Frână de cârlig prezentă: da
    • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: da
    • Suport de prindere disponibil: nu
    • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
    • Brațe reversibile disponibile: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături