Piatră abrazivă ceramică 52TO 32x25-6x40 mm 88A 60 P5 V38 PREMIUM oțel

Cod articol: 1175
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1175
EAN / GTIN 9003170011754
Număr producător 1175

Descriere

Descriere:

Pinii de șlefuit ceramic PREMIUM sunt adesea singura modalitate de a obține rezultate de suprafață de înaltă calitate în zonele greu accesibile. Știfturile garantează cea mai mare durată de viață posibilă pentru lucrări de debavurare, șanfrenare și rupere a muchiilor. Prin potrivirea optimă a performanței cipurilor și a rezultatului suprafeței care trebuie obținut, cele mai bune rezultate pot fi obținute pe o gamă largă de calități ale oțelului.

Caracteristică:

  • Formă: 52TO TOPFSTIFT CONIC
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 88A 60 P5 V38
  • Dimensiune (D x D - S x L): 32 x 25 - 6 x 40 mm
  • Diametru: 32 mm
  • Grosime: 25 mm
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Asigură o coordonare optimă a performanței de prindere și a rezultatului suprafeței care trebuie atins
  • Potrivit în special pentru zonele greu accesibile
  • Datorită legăturii ceramice cu corindon fin Rosa, este ideal pentru oțelurile nealiate

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări solicitante la diferite calități ale oțelului, cum ar fi debavurarea, șanfrenarea și ruperea marginilor

Recomandare:

  • Granulație de 24 – 46 pentru măcinare grosieră
  • Granulație de 60 – 90 pentru măcinare fină
  • Rețineți diferite niveluri de duritate în conformitate cu specificațiile:
    • O: Pentru agresivitate ridicată
    • P: Universal aplicabilă
  • Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături