Burghiu în trepte HSS 180° M5

Cod articol: 117280 M5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 8376
  • Toleranţă ⌀ nominal: h9
  • Unghiul la vârf: 118
  • Unghiul elicei: 20-30

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru şuruburi M5
Strat de acoperire vaporizat
Materialul sculei HSS
Standard DIN 8376
Toleranţă ⌀ nominal h9
Unghiul la vârf 118 grad
Unghiul elicei 20-30 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h8
Unghi treaptă de găurire 180 grad
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
⌀ D1 1. 180° h9 5,5 mm
⌀ D2 2. 180° h8 10 mm
Înălţimea treptei L1 1. 180° 13 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 87 mm
Lungimea totală L 133 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,07 mm/rot
Toleranţa arborelui h8
Inel colorat fără
Tip produs Burghie în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 117280 M5
EAN / GTIN 4045197036308
Număr producător 117280 M5

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Fiecare treaptă de găurire şi teşire prezintă propriul canal de aşchii şi propria faţetă de ghidare. Această formă specială permite reascuţirea frecventă, păstrându-se astfel profilul burghiului.

Aplicaţie:

Pentru găuri străpunse pentru şuruburi potrivit DIN-ISO 273 şi lamare pentru capetele şuruburilor forma H, J şi K. Execuţie medie conform DIN 74 partea 2.