{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru şuruburi | M6 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 8374 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h9 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 20-30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h8 | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ D1 1. cu teşitură h9 | 6,4 mm | |
⌀ D2 2. cu teşitură h8 | 11,5 mm | |
Înălţimea treptei L1 1. 2 | 15 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 11,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h8 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghie în trepte |
Cod articol | 117180 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197036094 | |
Număr producător | 117180 M6 |