Disc de rectificat 230x4x22,23 mm cu manivelă A30R PREMIUM din oțel inoxidabil

Cod articol: 117073
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 117073
EAN / GTIN 9003171170733
Număr producător 117073
L-Număr L50150 133

Descriere

Descriere:

disc de degroşare PREMIUM pentru polizor unghiular este instrumentul perfect pentru rectificare-ul eficient și elegant din oțel inoxidabil. Sistemul special de legare duce la agresivitate excelentă și durabilitate ridicată în aplicație. Puritatea chimică a produsului previne coroziunea și coroziunea și permite tratarea ușoară a piesei de prelucrat. În plus, tehnologia ″comfort Start″ special dezvoltată de la Tyrolit asigură un start plăcut la rectificare, ceea ce sporește confortul de lucru pentru utilizator de mai multe ori. PREMIUM disc de degroşare este ideal pentru manipularea rapidă și eficientă a unei game largi de aplicații de măcinare pe diferite clase de oțel inoxidabil.

Caracteristică:

  • Formă: 27 ROATĂ DE RECTIFICARE ZDROBITĂ
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 72 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oţel superior
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A 30 R-BFX
  • Dimensiune (D x U x H): 230 x 4 x 22,23 mm
  • Diametru: 230 mm
  • Grosime: 4 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Sistem special de legare pentru oțel inoxidabil cu agresivitate bună și durată lungă de viață
  • Puritatea chimică a produsului previne coroziunea, coroziunea și reducerea rezistenței la oboseală, rezultând cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil
  • comfort start asigură un start plăcut la rectificare și crește confortul de lucru

Aplicaţie:

  • Pentru diferite aplicații de măcinare pe diferite calități din oțel inoxidabil

Recomandare:

  • grosime de 4 mm pentru rectificare circumferential
  • grosime de 7 mm pentru măcinare aspră

Caracteristici speciale:
  • Cea mai mare agresivitate și durabilitate
  • Cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil
  • ″comfort start″ pentru un început plăcut

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături