Burghiu în trepte pentru găuri înainte de filetare HSS 90° M3

Cod articol: 117060 M3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 8378
  • Toleranţă ⌀ nominal: h9
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru filet M3
Strat de acoperire vaporizat
Materialul sculei HSS
Standard DIN 8378
Toleranţă ⌀ nominal h9
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h8
Unghiul elicei 20-30 grad
Unghi treaptă de găurire 90 grad
Răcire interioară nu
⌀ D1 1. cu teşitură h9 2,5 mm
⌀ D2 2. cu teşitură h8 3,4 mm
Înălţimea treptei L1 1. 2 8,8 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 39 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 3,4 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,03 mm/rot
Toleranţa arborelui h8
Inel colorat fără
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă şi gaură înfundată
Tip produs Burghie în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 117060 M3
EAN / GTIN 4045197035776
Număr producător 117060 M3

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Fiecare treaptă de găurire şi teşire prezintă propriul canal de evacuare a aşchiilor şi faţetă proprie de ghidare. Acestă formă specială permite reascuţirea frecventă, păstrându-se astfel profilul burghiului.

Aplicaţie:

Gaura înainte de filetare şi teşitura sunt aliniate cu exactitate una faţă de cealaltă într-un singur proces de lucru.
Pentru realizarea găurilor înainte de filetare conform DIN 336 partea 1 cu teşire la 90° (similar DIN 69, execuţie medie).