Carucior pentru ladă

Cod articol: 1170
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucior lăzi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1170
EAN / GTIN 4017976011707
Număr producător 1170
L-Număr L90080 1031

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Fabricat din oțel unghiular, sudat, acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Platforma este realizată din tablă de material lemnos derivat, suprafață decor fag. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 2 cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea utilă a raftului (mm): 700
Lățimea zonei utile (mm): 700
Înălțimea platformei (mm): 199
Lungime totală (mm): 700
Lățimea totală (mm): 700
Înălțime totală (mm): 199
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3