Micrometru exterior cu nicovală de măsurare interschimbabilă, 1-2″.

Cod articol: 117-108
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 117-108
EAN / GTIN 4946368011806
Număr producător 117-108
L-Număr L40010 14705

Descriere

Descriere:

Micrometrul exterior cu nicovală interschimbabilă, pentru măsurarea diferitelor caracteristici, vă oferă următoarele avantaje: Pentru măsurarea grosimii pereților tuburilor și cilindrilor, a înălțimii capetelor niturilor etc. cu nicovală interschimbabilă (nicovale: plate, cilindrice, în formă de V).

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 1 - 2″
Precizie: ±0.0002″
Valoarea de gradație: 0.0001″
Scară: tambur de scară și manșon crom satinat cromat
Forța de măsurare: 5-10
Inch/Metric: Inch
Se livrează: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm în sus), cheie de reglare, nicovale.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături