Micrometru exterior cu nicovală de măsurare interschimbabilă, 0-25 mm

Cod articol: 117-101
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
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 117-101
EAN / GTIN 4946368011776
Număr producător 117-101
L-Număr L40010 77

Descriere

Descriere:

Micrometrul exterior cu nicovală interschimbabilă, pentru măsurarea diferitelor caracteristici, vă oferă următoarele avantaje: Pentru măsurarea grosimii pereților țevilor și cilindrilor, a înălțimii capetelor niturilor etc. cu nicovală interschimbabilă (nicovale: plate, cilindrice, în formă de V).

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 25
Gradație: 0,01 mm
Scară: tambur de scară și manșon crom satinat cromat
Forța de măsurare: 5-10
Inch/metric: Metric
Se livrează: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm în sus), cheie de reglare, nicovale.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături