Burghiu de corijat HSS N 24,75 mm

Cod articol: 116620 24,75
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 343
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 120

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 24,75 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei HSS
    Standard DIN 343
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal h8
    Unghiul la vârf 120 grad
    Coadă tip Con Morse
    Număr de dinţi Z 3
    Răcire interioară nu
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 122,9 mm
    Lungimea canalului de aşchii Lc 160 mm
    Lungimea totală L 281 mm
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 17,3 mm
    Dimensiune con Morse CM 3
    Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,24 mm/rot
    Inel colorat fără
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 116620 24,75
    EAN / GTIN 4062406097202
    Număr producător 116620 24,75

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    45
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    40
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    30
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    25
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    10
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    GG(G)
    K
    25
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Miez dur. Burghiu cu coadă conică, stabil, cu dirijare mai bună în interiorul găurii

    Avantaj:

    Recomandat în special pentru lărgirea găurilor necirculare. Găurile nealiniate pot fi ajustate.

    Recomandare:

    Adâncimea maximă de găurire:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Notă:

    Vă rugăm să respectaţi:
    Nu coborâţi sub ⌀ găurii prealabile (consultaţi tabelul).
    Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.