Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Rotile cu mâner în versiunea ″GREY EDITION″. Sudate din oțel tubular, vopsite cu pulbere de culoare gri antracit RAL 7016. Cu platforme din lemn. 2 platforme cu placă din material lemnos derivat din lemn, cu suprafața gri mediu. Mânerul poate fi înșurubat. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE (care nu lasă urme), butuci cu rulmenți cu bile, frâne pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitatea de încărcare a platformei superioare 100 kg.
Caracteristică:
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3