{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 1898 A | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Raportul conului | 1:50 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ D1 | 4,9 mm | |
cel mai mare ⌀ D2 | 6,55 mm | |
Lungimea de tăiere L1 | 5 mm | |
L2 | 73 mm | |
Lungimea totală L | 122 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,3 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116310 5 | |
EAN / GTIN | 4045197029355 | |
Număr producător | 116310 5 |