Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Tubular din oțel sudat, cu platformă din tablă de oțel, platformă din tablă de oțel sudată la nivel cu o grosime de 2 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastru strălucitor RAL 5007. Mâner cu șurub. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE (care nu lasă urme), butuci cu rulmenți cu bile, frâne pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 500
Înălțimea platformei (mm): 195
Lungime totală (mm): 890
Lățimea totală (mm): 500
Înălțime totală (mm): 860
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3