Burghiu cu coadă cilindrică extrem de lung HSS-E FS 3,5X165 mm

Cod articol: 116280 3,5X165
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 1869
  • Tip: FS
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 3,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 1869
Tip FS
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Unghiul elicei 38 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 109,8 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 115 mm
Lungimea totală L 165 mm
⌀ cozii Ds 3,5 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116280 3,5X165
EAN / GTIN 4045197028990
Număr producător 116280 3,5X165

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
60
Alu > 10% Si
N
38
Oţel < 500 N/mm²
P
38
Oţel < 750 N/mm²
P
28
Oţel < 900 N/mm²
P
22
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie la vârf Forma C.

Avantaj:

Recomandat în special pentru găurire în condiţii dificile, de exemplu, când tăişul nu este răcit suficient ca urmare a evacuării necorespunzătoare a aşchiilor.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112120, 112140 şi 112170 cu ascuţire la vârf 142° pentru siguranţa sporită a procesului

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC h8 × lungimea totală L (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături