Burghiu cu coadă cilindrică extrem de lung HSS-E FS 9X320 mm

Cod articol: 116250 9X320
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 × lungimea totală L (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 1869
  • Tip: FS
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 9 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 1869
Tip FS
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Unghiul elicei 38 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 206,5 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 220 mm
Lungimea totală L 320 mm
⌀ cozii Ds 9 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,1 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116250 9X320
EAN / GTIN 4062406266059
Număr producător 116250 9X320

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
55
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
30
Oţel < 500 N/mm²
P
32
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
4
GG(G)
K
20
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu ascuţire precisă la vârf.
Rectificare specială cu 4 teşituri pentru o ghidare foarte bună în gaură. Canal şlefuit, teşituri nitrurate.
Geometrie la vârf Forma C.

Avantaj:

Burghiu special pentru găuri adânci. Pentru găuri deosebit de adânci. Evacuare optimă a aşchiilor datorată canalelor elicoidale; prin urmare, în cazul găurilor deosebit de adânci, evacuarea aşchiilor se efectuează mai rar.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112120, 112140 şi 112170 cu ascuţire la vârf 142° pentru siguranţa sporită a procesului