Burghiu cu coadă cilindrică extrem de lung HSS N 10X430 mm

Cod articol: 116245 10X430
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 × lungimea totală L (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1869
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 10 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei HSS
    Standard DIN 1869
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal h8
    Unghiul la vârf 118 grad
    Unghiul elicei 38 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 280 mm
    Lungimea canalului de aşchii Lc 295 mm
    Lungimea totală L 430 mm
    ⌀ cozii Ds 10 mm
    Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,1 mm/rot
    Inel colorat fără
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 116245 10X430
    EAN / GTIN 4045197746054
    Număr producător 116245 10X430

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    50
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    32
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    28
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    21
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    18
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    5
    GG(G)
    K
    18
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Cu ascuţire precisă la vârf.
    Burghiu de înaltă performanţă vaporizat pentru găuri extrem de adânci. Asiguraţi neapărat o evacuare frecventă a aşchiilor.

    Recomandare:

    Adâncimea maximă de găurire:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Notă:

    Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112103, 112110 şi 112160 cu ascuţire la vârf 120° pentru siguranţa sporită a procesului